Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 33uF, 3uA, 50V, 97mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146099
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSK050M330D11S
EAN/GTIN:
     653415273318
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 50v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK050M330D11S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=2 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=97 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 33 µf, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.