Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 3uA, 25V, 335mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146080
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSK025M331G13S
EAN/GTIN:
     653415273363
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 330 µf 25v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK025M331G13S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=335 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
41 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 25v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1401*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2332*
€ 0,27751
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.