Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 3uA, 63V, 1.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146048
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KMF063M471I26S
EAN/GTIN:
     653415273561
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 470µf 63v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF063M471I26S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Durchmesser=13 mm, Höhe=26 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=19 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=1.7 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 63v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.