Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 3uA, 16V, 840mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146023
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KMF016M471G13S
EAN/GTIN:
     653415273721
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 470uf 16v
Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KMF016M471G13S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=5000 h, Leckstrom=3 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=19 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=840 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,179*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2902*
€ 0,34534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.