Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2, 150nF, 310VAC, DC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145849
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMKP3A1P15K0F200
EAN/GTIN:
     653415274636
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2, Typ=RND 150HMKP3A1P15K0F200, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=14 mm, Kapazität=150 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=310 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 150nf, filmkondensator, Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4443*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6601*
€ 0,78552
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5643*
€ 0,67152
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5443*
€ 0,64772
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4443*
€ 0,52872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.