Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2, 1nF, 310VAC, DC, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145844
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMKP3A1D10K0D200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2, Typ=RND 150HMKP3A1D10K0D200, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=1 nF, Leiterabstand=7.5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=310 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=0.1 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, 1nf folienkondensator, filmkondensator, Metallisierter Polypropylen-Folienkondensator der Klasse X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.