Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 22nF, 220VAC, 630VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145840
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF630S22J0F200
EAN/GTIN:
     653415274650
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF630S22J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=22 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=220 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1084*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.