Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 470nF, 220VAC, 630VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145838
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF630P47J0I200
EAN/GTIN:
     653415274674
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF630P47J0I200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=24 mm, Höhe=15.5 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=220 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4748*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,818*
€ 0,97342
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6048*
€ 0,71971
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.