Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 220nF, 220VAC, 630VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145836
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF630P22J0I200
EAN/GTIN:
     653415274698
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF630P22J0I200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=220 V, Nennspannung DC=630 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2723*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4646*
€ 0,55287
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3823*
€ 0,45494
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3623*
€ 0,43114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3523*
€ 0,41924
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2723*
€ 0,32404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.