Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 47nF, 200VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145831
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF400S47J0F200
EAN/GTIN:
     653415274711
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF400S47J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=12 mm, Kapazität=47 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2098*
€ 0,24966
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.