Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 22nF, 200VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145829
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF400S22J0F200
EAN/GTIN:
     653415274735
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF400S22J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=10.5 mm, Kapazität=22 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1341*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2707*
€ 0,32213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2322*
€ 0,27632
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2292*
€ 0,27275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.