Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 470nF, 200VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145826
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF400P47J0I200
EAN/GTIN:
     653415274759
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF400P47J0I200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=17 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=15 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,321*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6247*
€ 0,74339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6147*
€ 0,73149
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5531*
€ 0,65819
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5231*
€ 0,62249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.