Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 330nF, 200VAC, 400VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145825
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF400P33J0F200
EAN/GTIN:
     653415274766
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF400P33J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=330 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=200 V, Nennspannung DC=400 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1964*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3885*
€ 0,46232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.