Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 4.7uF, 160VAC, 250VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145822
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF250W47J0N200
EAN/GTIN:
     653415274797
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF250W47J0N200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=42 mm, Höhe=26 mm, Kapazität=4.7 µF, Leiterabstand=22.5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.