Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 2.2uF, 160VAC, 250VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145820
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF250W22J0I200
EAN/GTIN:
     653415274803
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF250W22J0I200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=32 mm, Höhe=23 mm, Kapazität=2.2 µF, Leiterabstand=15 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,546*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,062*
€ 1,26378
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,962*
€ 1,14478
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,922*
€ 1,09718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,686*
€ 0,81634
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.