Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallisierter Polyester-Folienkondensator, 470nF, 160VAC, 250VDC, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145817
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150HMEF250P47J0F200
EAN/GTIN:
     653415274827
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF250P47J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=15.5 mm, Kapazität=470 nF, Leiterabstand=10 mm, Länge=20 mm, Nennspannung AC=160 V, Nennspannung DC=250 V, Toleranz (±)=5 %, Verlustfaktor=1 %, Leitungsstil=Gerade, Verpackung=Bulk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2802*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5603*
€ 0,66676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5042*
€ 0,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4842*
€ 0,5762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3602*
€ 0,42864
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2802*
€ 0,33344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.