Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145494
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     D2028B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Vakuumpumpe, Typ=D2028B, Breite=38 mm, Höhe=60 mm, Länge=87 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=12 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Robotics
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Tiefe:
92 mm
Bruttogewicht:
279 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: vakuum trockenpumpe, Vakuumpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.