Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse Crimpstecker, 3 Pole, 1 Reihen, 3.96mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145455
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00976
EAN/GTIN:
     653415274919
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpstecker, Typ=RND 205-00976, A=7.92 mm, B=12.1 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=3, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
14 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,57 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0328*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0328*
€ 0,03903
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.