Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse Crimpstecker, 2 Pole, 1 Anzahl Reihen, 2mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145317
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00948
EAN/GTIN:
     653415275053
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpstecker, Typ=RND 205-00948, A=2 mm, B=5.8 mm, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.