Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, 30 ... 24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145316
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-00947
EAN/GTIN:
     653415275060
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
rnd buchsenkontakt
Crimpkontakt, Typ=RND 205-00947, Drahtdurchmesser AWG max.=24 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=30 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,07 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0127*
  
Preis gilt ab 1.875.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.