Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter, quadratisch 8x AA SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144582
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     BH383B
EAN/GTIN:
     5410329299590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, quadratisch, Typ=BH383B, Breite=63 mm, Höhe=28 mm, Länge=58 mm, Zellen=8, Anschlussart=Snap-In, Batteriehalter – Typ=Einrastend, Geeignet für=AA, Gehäusematerial=-999, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Batteriehalter, quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,61*
€ 3,50*
ab € 18,24*
€ 26,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.