Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leistungsinduktivität, 3.3uH, 6.6A, 48MHz, 15mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144108
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN8040TA-3R3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SRN8040TA-3R3Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=8 mm, Eigenresonanzfrequenz=48 MHz, Höhe=3.7 mm, Induktivität=3.3 µH, Länge=8 mm, Maximaler DC-Widerstand=15 mΩ, Nennstrom=6.6 A, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRN8040TA, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leistungsinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1569
5
€ 5,95*
ab € 0,4245*
€ 0,7929*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,263*
€ 0,802*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7929*
€ 0,94355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6145*
€ 0,73126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5345*
€ 0,63606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5145*
€ 0,61226
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.