Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Induktivität, 2.2uH, 1.3A, 40MHz, 80mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144059
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CVH252009-2R2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
SMD Ferrit
SMD-Induktivität, Typ=CVH252009-2R2M, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2 mm, Eigenresonanzfrequenz=40 MHz, Höhe=0.9 mm, Induktivität=2.2 µH, Länge=2.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=80 mΩ, Nennstrom=1.3 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Bauform=1008, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CVH252009, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
3 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität 2,2 µh, smd drossel, SMD-Induktivität
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0776*
€ 0,0974*
20
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1286*
20
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Lager 115
520
10
€ 5,95*
ab € 0,1514*
€ 0,3166*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1884*
€ 0,2242
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.