Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 550mA, 22MHz, 500mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144058
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CC453232-100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Induktivität, SMD, Typ=CC453232-100KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=22 MHz, Höhe=3.2 mm, Induktivität=10 µH, Länge=4.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=500 mΩ, Nennstrom=550 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Bauform=1812, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CC453232, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1030
5
€ 5,95*
ab € 0,2205*
€ 0,4928*
1 Tag
165
1
€ 14,99*
ab € 0,123*
€ 0,588*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4928*
€ 0,58643
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2805*
€ 0,3338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2205*
€ 0,2624
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,464* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.