Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP65-Gehäuse, Anbaumontage, Grösse 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143809
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1214300000
EAN/GTIN:
     4008190083090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
weidmüller steckergehäuse
IP65-Gehäuse, Typ=1214300000, Alternative (Alias)=HDC 24B ADLU, Gehäusematerial=Aluminium, Druckguss, Grösse=8, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=RockStar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
287 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, IP65-Gehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 9,36*
€ 13,00*
€ 5,46*
ab € 14,61*
€ 19,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 20,45*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,62*
€ 21,05*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 30,28*
€ 45,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1787860000
ab € 8,02*
Zubehör
Weidmüller
1787850000
ab € 8,24*
Zubehör
Weidmüller
1787800000
ab € 7,88*
Zubehör
Weidmüller
1786870000
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.