Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsring, Grösse 23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142950
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     213812-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
Kupplungsring, Grösse, Typ=213812-1, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=Circular Power Connectors, Material Zubehör=Polyester, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Kupplungsring, Steckverbinder-Schalengrösse=23
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
14 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
7,1 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Kupplungsring, Grösse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 3,89*
1
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,62*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,89*
Lager 115
667
1
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 7,03*
7 Tage
15
1
€ 6,99*
ab € 9,04*
€ 13,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.