Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 4.7uF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142665
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D475X0025B6V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
4,7uf tantalkondensator
Tantalkondensator, Typ=199D475X0025B6V1E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=10.12 mm, Kapazität=4.7 µF, Leckstrom=1 µA, Leiterabstand=5.08 mm, Nennspannung DC=25 V, Sitzhöhe=10.12 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Leitungsstil=Aussenbiegung, Polarität=Polar, Verpackung=Schneidetape, Serien=199D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
4 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.