Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 470nF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142662
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D474X9035A2V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
Tantalkondensator, Typ=199D474X9035A2V1E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.4 mm, Höhe=7.11 mm, Kapazität=470 nF, Leckstrom=500 nA, Leiterabstand=2.54 mm, Nennspannung DC=35 V, Sitzhöhe=7.11 mm, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=4 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Leitungsstil=Gerade, Polarität=Polar, Verpackung=Schneidetape, Serien=199D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,12 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,663*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,121*
€ 1,33399
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,081*
€ 1,28639
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,999*
€ 1,18881
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.