Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 22uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142655
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D226X0035E6V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 35v 22µf
Tantalkondensator, Typ=199D226X0035E6V1E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8.6 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=22 µF, Leckstrom=5 µA, Leiterabstand=5.08 mm, Nennspannung DC=35 V, Sitzhöhe=15 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Leitungsstil=Aussenbiegung, Polarität=Polar, Verpackung=Schneidetape, Serien=199D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
8 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.