Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 10uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142639
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     199D106X0016C6V1E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 10uf
Tantalkondensator, Typ=199D106X0016C6V1E3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5.5 mm, Höhe=11.64 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=1.5 µA, Leiterabstand=5.08 mm, Nennspannung DC=16 V, Sitzhöhe=11.64 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Leitungsstil=Aussenbiegung, Polarität=Polar, Verpackung=Schneidetape, Serien=199D
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.