| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30141973 Herst.-Nr.: 3-102-854 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätestecker mit Netzfilter, Typ=3-102-854, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=32.5 mm, Höhe=52 mm, Induktivität=-999, Kapazität Cx=220 nF, Kapazität Cy=1.5 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=61.5 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Pole=2, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Netzleitungsfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SK | Höhe: | 35 mm | Tiefe: | 66 mm | Bruttogewicht: | 132 g | Breite: | 60 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536301090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 25,62* | € 35,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,32* | € 36,26* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,35* | € 39,53* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,25* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|