Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklemmensatz mit Werkzeug, Ringkabelschuh-Kit 1000Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141936
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3991
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Ringkabelschuh
Kabelklemmensatz mit Werkzeug, Typ=3991, Stück=1000 Stück, Sortiment=Ringkabelschuh-Kit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
43 mm
Tiefe:
335 mm
Bruttogewicht:
2960 g
Breite:
220 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, kabelschuh sortiment vogt, kabelschuh set, ringkabelschuh rot, Kabelklemmensatz mit Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,70*
€ 212,90*
Lager 115
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,19*
€ 212,91*
6 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,48*
€ 362,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,91*
€ 253,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 207,98*
€ 247,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,72*
€ 215,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,40*
€ 193,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,19*
€ 184,68
pro Packung
1 Packung enthält 1.001 Stück (ab € 0,15504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.