Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil für DIN-Schiene, 94%, 12V, 10A, 120W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140687
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TIB 120-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Netzteil für DIN-Schiene, Typ=TIB 120-112, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=10 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=36 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=124.2 mm, Isolationsspannung=4.25 kV, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1450000 h, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Tiefe=118.6 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Konformität mit Normen=CE CB SIQ UL Recognized UL Listed, Serie=TIB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
55 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
528 g
Breite:
143 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 121,60*
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 121,61*
€ 5,90*
ab € 100,48*
€ 136,27*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 111,18*
€ 147,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.