Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30140057 Herst.-Nr.: 80106000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Knickschutztülle, 4 mm, Typ=80106000, Aufnahmeschaft=Zugentlastung, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=-999, Material Zubehör=PVC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 12 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, 4 mm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,38* | € 1,10* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,85* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|