Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroFit TPA, Stecker, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138941
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     203632-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
MicroFit TPA, Typ=203632-1000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit TPA
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 10polig, MicroFit TPA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
68
5
€ 5,95*
ab € 0,3375*
€ 0,6905*
1 Tag
4077
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,121*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6905*
€ 0,8217
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5905*
€ 0,7027
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5205*
€ 0,6194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4775*
€ 0,56823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4275*
€ 0,50873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.