Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroFit TPA, Stecker, Pole - 6, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138937
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     203632-0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex 6 pol steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
MicroFit TPA, Typ=203632-0600, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=6, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit TPA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, MicroFit TPA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
51
5
€ 5,95*
ab € 0,2792*
€ 0,6536*
1 Tag
2712
1
€ 14,99*
ab € 0,308*
€ 0,783*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6536*
€ 0,77778
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5562*
€ 0,66188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3392*
€ 0,40365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,268* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.