| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30138936 Herst.-Nr.: 203632-0401 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MicroFit TPA, Typ=203632-0401, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=3 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit TPA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4800 | | € 5,90* | ab € 0,257* | € 0,307* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,3783* | € 0,8195* | | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,307* | € 0,978* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|