Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V3, 15A, 1 Wechsler, 3.9N, Stiftstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138877
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V3-19M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 15a 125v
Mikroschalter, Typ=V3-19M, Betätigungskraft=3.9 N, Breite=10.2 mm, Höhe=19.3 mm, Kontaktspannung – AC=125 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=15 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Löten, Art des Betätigers=Stiftstössel, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=-999, Serien=V3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
191
€ 14,99*
ab € 14,36*
€ 25,29*
Lager 115
84
€ 5,95*
ab € 15,27*
€ 26,44*
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 27,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.