Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V15, 26A, 1 Wechsler, 2.94N, Stiftstössel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138874
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15T26-CZ300-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v
Mikroschalter, Typ=V15T26-CZ300-K, Betätigungskraft=2.94 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=26 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Stiftstössel, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=CQC ENEC, Serien=V15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
5,48 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, honeywell microschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1144
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,21*
1 Tag
1017
€ 14,99*
ab € 2,95*
€ 5,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,05*
€ 8,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.