Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter V15, 16A, 1 Wechsler, 0.59N, Rollenhebel, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138849
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V15H16-CZ100A06-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 16a rollenhebel
Mikroschalter, Typ=V15H16-CZ100A06-K, Betätigungskraft=0.59 N, Breite=10.3 mm, Höhe=15.9 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=16 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=27.8 mm, Anschlussart=Schnellanschluss, Art des Betätigers=Rollenhebel, lang, Gehäusematerial=Polyethylenterephthalat (PET), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Konformität mit Normen=UL Listed CQC ENEC, Serien=V15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
732
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,49*
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 8,99*
1 Tag
1196
€ 14,99*
ab € 4,28*
€ 9,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.