Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen-Leitungsfilter, WE-CLFS 10A 15mOhm 534uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135833
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     810911010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
1-Phasen-Leitungsfilter, WE-CLFS, Typ=810911010, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=35 mm, Höhe=29 mm, Induktivität=1 mH, Kapazität Cx=680 nF, Kapazität Cy=6.8 nF, Leckstrom=534 µA, Länge=64 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Widerstand=15 mΩ, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Filtertyp=1-Phasen-Leitungsfilter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 22,87*
Lager 115
16
1
€ 5,95*
ab € 14,90*
€ 29,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.