Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

196 HVC ENYCAP Hybrid-Energiespeicher-Kondensator, 90F, 2.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135446
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL219690113E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
196 HVC ENYCAP Hybrid-Energiespeich...
196 HVC ENYCAP Hybrid-Energiespeicher-Kondensator, Typ=MAL219690113E3, Betriebstemperatur, max.=45 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=35 mm, Durchmesser=35 mm, Höhe=7.5 mm, Kapazität=90 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=25 mm, Länge=25 mm, Nennspannung DC=2.8 V, Äquivalenter Vorwiderstand=3 µΩ, Anschlussart=Printstifte, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=196 HVC ENYCAP™, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.