Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Isolierband, Temflex 1500 19mm x 25m Grün/Gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30135424
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TEMFLEX150019X25GY
EAN/GTIN:
     54001895959740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
3m deutschland elektroisolierband 1...
PVC-Isolierband, Temflex 1500, Typ=TEMFLEX150019X25GY, Breite=19 mm, Dicke=0.15 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=40 kV/mm, Haftfestigkeit=1.8 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=90 °C, Temperatur, min.=0 °C, Bandfarbe=Grün/Gelb, Bandstützmaterial=PVC, Bandtyp=Elektrisch, Klebstoff=Silikon-Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, PVC-Isolierband, Temflex 1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2088* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.