Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000uF, 63V, 3uA, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134440
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA063M102J36S
EAN/GTIN:
     653415275657
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 63v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=RND 150KSA063M102J36S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=16 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=36 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=1.04 A, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 1000µf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.