Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 2200uF, 40V, 3uA, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134414
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA040M222K36S
EAN/GTIN:
     653415275800
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elko 2200µf 40v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=RND 150KSA040M222K36S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=18 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=36 mm, Nennspannung DC=40 V, Rippelstrom=1.21 A, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 40v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.