Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470uF, 25V, 3uA, ±20 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134393
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 150KSA025M471I21S
EAN/GTIN:
     653415275916
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 470µf 25 v
elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, Typ=RND 150KSA025M471I21S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=13 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=3 µA, Länge=21 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=456 mA, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 25v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3616*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6923*
€ 0,82384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6723*
€ 0,80004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5116*
€ 0,6088
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4716*
€ 0,5612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4616*
€ 0,5493
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.