Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 80x80x25mm 12V 102m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134016
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     PF80251V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=PF80251V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=102 m³/h, Gebläsedrehzahl=4800 min -1 , Geräuschpegel=44.7 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=357 mA, Nennstrom min.=310 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
92 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 10,08*
€ 8,95*
ab € 6,86*
€ 10,28*
Lager 115
333
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 20,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.