Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 50x50x15mm 24V 32m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134008
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF50152VX-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF50152VX-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=27.6 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Breite=50 mm, Durchflussrate=32 m³/h, Gebläsedrehzahl=7200 min -1 , Geräuschpegel=38.1 dBA, Höhe=50 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom max.=64 mA, Nennstrom min.=55 mA, Tiefe=15 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=Maglev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
15 mm
Tiefe:
49 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
49 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,31*
€ 5,62*
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 5,63*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,13*
Lager 115
678
€ 5,95*
ab € 8,99*
€ 14,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.