Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 25x25x6mm 5V 5.1m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133997
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF25060V1-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=MF25060V1-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=6 V, Betriebsspannung, min.=2.5 V, Breite=25 mm, Durchflussrate=5.1 m³/h, Gebläsedrehzahl=13000 min -1 , Geräuschpegel=24.8 dBA, Höhe=25 mm, Nennspannung=5 V, Nennstrom max.=133 mA, Nennstrom min.=115 mA, Tiefe=6 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=Maglev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
6 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 8,89*
€ 8,95*
ab € 5,71*
€ 11,45*
Lager 115
436
€ 5,95*
ab € 12,71*
€ 22,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.