Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter DC 30x30x10mm 12V 6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30133994
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     HA30101V3-1000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=HA30101V3-1000U-A99, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=6 V, Breite=30 mm, Durchflussrate=6 m³/h, Gebläsedrehzahl=7000 min -1 , Geräuschpegel=15.1 dBA, Höhe=30 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=30 mA, Nennstrom min.=25 mA, Tiefe=10 mm, Anschlussart Stromversorgung=2-polige Litze, Lagertyp=Vapo, AC- oder DC-Betrieb=DC, Serien=MagLev
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 5,68*
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 6,69*
Lager 115
1535
€ 5,95*
ab € 5,82*
€ 9,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.